| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-32670916 Herst.-Nr.: 70666 EAN/GTIN: 4000870706664 |
| |
|
| | |
| MaxLED-Strips sind mit 20 Watt so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Warmweiße Strips sorgen für gemütliches und entspannendes Raum- und Nutzlicht. Das Basisset enthält neben dem Streifen ein passendes Vorschaltgerät. Es lässt sich nach Bedarf mit zusätzlichen Strips, Verbindern und Steuerungseinheiten mit Fernbedienung erweitern. Bitte beachten Sie bei der Planung die unten angegebene Maximallänge, die nicht überschritten werden darf. Weitere Informationen: Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23.5 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | Ergonomie | Dimmbar | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 3000 mm | Design | Typ | Universalstreifenleuchte | | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Schutzart | II | | Einfache Installation | Ja | Lampen | Lichtfarbe | Warmweiß | | Leuchtmitteltyp | LED | | Lampenleistung | 20 W | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 30000 h | | Farbmenge | 1 | | Farbtemperatur (max.) | 2700 K | | Lichtleistung | 1650 lm | | Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |