Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL APV-8-12 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL APV-8-12 LED-Treiber
MEAN WELL APV-8-12 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32667751
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APV-8-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
8 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsstrom
0.67 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
53.3 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6697206
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.