Konverter Konstantstrom 350 mA, Phasenanschnitt-/abschnitt-dimmbar - mit 350 mA-Brumberg-Steckverbindungen für Plug Primärspannung:220-240 V AC, Frequenz:50-60 Hz Ausgangsleitung:150 mm Messpunkt (...
LED Betriebsgerät EL-8R-350 D (C), 8W, weiß, dimmbar Artikelnummer: NO-8999028350 Größe: Ø∕ H: 6,5∕ 2,4 cm Dimmbarkeit: Phasenabschnitt Dimmbar: ja Farbe: weiß Einsatzraum: Ausschließlich für den I...
LED Konverter BULL 8W 350mA HPFU, 24V Konstantspannung, nicht dimmbar Einbauöffnung Kreis Ø: 4,7 cm Gewicht: 0,04 kg Farbe: weiß Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet Dimmbar: n...
Rutec - 100-240V AC Schraubanschluss LED Konverter 350mA 1W-8W 3-36Vrutec LED Konverter, Konstantstrom · für die Innenanwendung, IP20 · mit Schraubanschluss und Zugentlastung · CE, REACH, RoHS, MM,...
Ausgangsspannung, max.: 24 V Eingangsspannung, max.: 264 V Ausgangsleistung, max.: 8 W Ausgangsstrom: 340 mA Anwendungen für das Netzteil: - Produktpalette: - LED-Treiber-Modus: Constant Voltage SV...