Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette Yellow 8.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette Yellow 8.5k
Epson Tonerkassette Yellow 8.5k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-326571
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050242
EAN/GTIN:
     0010343607484
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Epson Toner werden nach höchsten Qualitätsmaßstäben hergestellt. Dieser Toner (Gelb, Standard Kapazität) ist speziell für den AL-4200 und den AL-C4200.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C4200/C4200DN
Farbtoner-Seitenleistung
3000 Seiten
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
393 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
452 g
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
393 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
0.48 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
261 mm
Höhe des Versandkartons
437 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.