Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DVI Extension Cable, 2m DVI-Kabel DVI-D Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy DVI Extension Cable, 2m DVI-Kabel DVI-D Grau
Lindy DVI Extension Cable, 2m DVI-Kabel DVI-D Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3239492
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41245
EAN/GTIN:
     4002888412452
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
  • Zukunftssichere Dual Link Ausführung für höchste Auflösungen.
    - DVI-D (Digital) Stecker an DVI-I (Digital) Kupplung
    - Patentierte Steckverbinder mit Vollmetall-Rundumabschirmung
    - Total abgeschirmt, EMV-geschirmte Ausführung
    - Kommt daher ohne Signal verschlechternde Ferritkerne aus
    - Unterstützt DVI-Audio und HDTV über DVI
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.