Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32014920
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC2-128G-G46
EAN/GTIN:
     619659142063
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
Flash Stick
Speicher-Stick
Schnelle USB 3.1-Performance mit einem USB Type-C™ Laufwerk
Geben Sie Speicherplatz auf Ihrem Smartphone frei oder nutzen Sie den schnellen Dateitransfer zwischen Geräten mit der schnellen USB 3.1-Geschwindigkeit von bis zu 150MB/s. Das SanDisk Ultra® Dual Drive USB Type-C™ verfügt über einen reversiblen USB Type-C™ Anschluss und einen herkömmlichen USB Anschluss zur schnellen und einfachen Dateiübertragung zwischen Smartphones, Tablets und Computern. Mit der SanDisk® Memory Zone App für Android™ (erhältlich auf Google Play™) können Sie den Speicher und die Inhalte Ihres Geräts bequem verwalten. Das SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C ist die perfekte Lösung für Ihre neuen USB Type-C Geräte und Geräte mit herkömmlichen USB Anschlüssen.

Das Flash-Laufwerk für USB Type-C™ Geräte
Entwickelt für Geräte der nächsten Generation mit dem neuen USB Type-C Anschluss. Der reversible Stecker hat ein symmetrisches Design, sodass es kein „falsch herum“ mehr gibt und er sich immer leicht und schnell einstecken lässt.

Schnelles USB 3.1
Eine schnelle USB 3.1-Performance bis 150MB/s bedeutet weniger Wartezeit beim Übertragen von Fotos, Videos, Musik und anderen Dateien zwischen Geräten.

USB Type-C- und USB Type-A Anschlüsse
Über die beiden Anschlüsse des SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C können Sie wertvollen Speicherplatz auf Ihrem Smartphone oder Tablet freigeben oder Dateien zwischen mehreren Geräten übertragen, entweder über den USB Type-C Anschluss oder den herkömmlichen USB Type-A Anschluss.

Die SanDisk Memory Zone App vereinfacht das Dateimanagement
Die SanDisk Memory Zone App ist online über den Google Play™ Store erhältlich und erleichtert das Ansehen, den Zugriff und das Sichern aller Dateien, die im Speicher Ihres Mobiltelefons gespeichert sind, an einem zentralen Ort. Sie können damit auch Dateien von Ihrem Gerät auf das Laufwerk verschieben, um Speicherplatz freizugeben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
9.4 mm
Höhe
20.07 mm
Gewicht
9.1 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
118.87 mm
Höhe des Versandkartons
180.98 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
150 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
11.68 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
28.3 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,23*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,72*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,15*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 28,83*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 40,36*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,42*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,63*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,57*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 9,74*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,68*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,57*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,78*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,45*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,75*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.