Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K780
Logitech K780
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32014461
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008041
EAN/GTIN:
     5099206065017
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
380 x 22 x 158 mm
Tastaturgewicht
875 g
Sonstige Funktionen
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Automatische Abschaltung
Ja
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
274 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Volumen Hauptkarton
20800 cm³
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Material
Metall, Kunststoff, Gummi
LED-Anzeigen
Akku
LED-Batterieanzeige
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
107
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
9
Zweck
Universal
Schlüsselfahrtstrecke
2.2 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenabstand
19 mm
Leise Tasten
Ja
Geräuschpegel
45 dB
Tastaturtastentechnologie
Schere
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, CB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
169 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
1084 g
Verpackungsvolumen
2231 cm³
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 115,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008224
€ 103,06*
Zubehör
Logitech
980-001055
€ 120,05*
Zubehör
Logitech
960-001063
€ 17,04*
Zubehör
Logitech
920-008091
€ 85,30*
Zubehör
Logitech
941-000113
€ 287,96*
Zubehör
Logitech
960-001055
€ 58,65*
Zubehör
Logitech
920-002929
€ 161,51*
Zubehör
Logitech
981-000342
€ 80,68*
Zubehör
Logitech
981-000406
€ 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.