Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Logitech K750
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-6801509
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-002929
EAN/GTIN:
5099206025707
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
158.7 x 431.8 x 7.6 mm
Tastaturgewicht
760 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
65 mAh
Batteriekapazität
0.195 Wh
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Aufladequelle
Solar
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060257010
Breite des Versandkartons
152 mm
Höhe des Versandkartons
216 mm
Volumen Hauptkarton
16250 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Metall, Kunststoff
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Zweck
Universal
Schlüsselfahrtstrecke
2.2 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
CE, FCC, CB, GS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
1068.5 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
cordless keyboard logitech
,
logitech tastaturen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 161,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech 920-008224 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-008224
€ 103,06*
Zubehör
Logitech 980-001055 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech
980-001055
€ 120,05*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
€ 16,94*
Zubehör
Logitech G 920-008091 Tastatur Gaming USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-008091
€ 85,30*
Zubehör
Logitech G 941-000113 Gaming-Controller Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Playstation 3
Logitech
941-000113
€ 287,96*
Zubehör
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001055
€ 58,83*
Zubehör
Logitech K780
Logitech
920-008041
€ 115,85*
Zubehör
Logitech LGT-H600
Logitech
981-000342
€ 80,68*
Zubehör
Logitech USB Headset H390
Logitech
981-000406
€ 22,40*
Zubehör
StarTech.com 4 Port USB 2.0 Cat5 oder Cat6 Extender - USB über Cat.5 / Cat.6 Ethernet Verlängerung bis zu 100m
StarTech.com
USB2004EXT2
€ 43,68*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.