Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Kabelgebundenes Headset
>
Artikel
Logitech USB Headset H390
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-9757
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
981-000406
EAN/GTIN:
05099206030015
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Logitech USB Headset H390 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
197 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
437 mm
Höhe des Versandkartons
467 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060300112
Versandkartonsbreite
223 mm
Versandkartonslänge
255 mm
Versandkartonshöhe
282 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1550 g
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060300129
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
221 mm
Paketgewicht
305 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
94 dB
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
1.9 m
Kabelfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-17 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
PC Headset
,
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Logitech Headsets
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
logitech gaming headset
,
headset schnurgebunden
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 22,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech 920-008224 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-008224
€ 103,06*
Zubehör
Logitech 980-001055 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech
980-001055
€ 120,05*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
€ 17,04*
Zubehör
Logitech G 920-008091 Tastatur Gaming USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-008091
€ 85,30*
Zubehör
Logitech G 941-000113 Gaming-Controller Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Playstation 3
Logitech
941-000113
€ 287,96*
Zubehör
Logitech H111 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Grau
Logitech
981-000593
€ 8,79*
Zubehör
Logitech H150 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Weiß
Logitech
981-000350
€ 13,75*
Zubehör
Logitech H151 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Logitech
981-000589
€ 15,48*
Zubehör
Logitech Hd Pro C920 Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001055
€ 58,65*
Zubehör
Logitech K750
Logitech
920-002929
€ 161,51*
Zubehör
Logitech K780
Logitech
920-008041
€ 115,85*
Zubehör
Logitech LGT-H600
Logitech
981-000342
€ 80,68*
Zubehör
Logitech PC Headset 960 USB
Logitech
981-000100
€ 18,97*
Zubehör
Logitech USB Headset H340
Logitech
981-000475
€ 20,56*
Zubehör
Logitech USB Headset H540
Logitech
981-000480
€ 33,25*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.