Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 21178310602430 Bräter Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 21178310602430 Bräter Eisenguss
Le Creuset 21178310602430 Bräter Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31986671
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     21178310602430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Eisenguss
Materiallgriff
Eisenguss
Deckelmaterial
Eisenguss
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.