Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager NCN116 Stromunterbrecher 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31732122
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     NCN116
EAN/GTIN:
     3250614614620
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter hager
Leitungsschutzschalter 1 polig 10kA C-Charakteristik 16A 1 Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN163A
ab € 3,12*
Zubehör
Hager
KDN163B
ab € 12,83*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,30*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,20*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,34*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,92*
Zubehör
Hager
K67H
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.