Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-902 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-902 Anschlussblock Grau
Wago 282-902 Anschlussblock Grau
Wago 282-902 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31622518
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
74.5 mm
Höhe
32.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-367
ab € 4,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.