Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-871 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-871 Anschlussblock 2P Grau
Wago 280-871 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31562606
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit schwenkbarem Trennmesser; Trennmesserhalter orange; mit Prüföffnung für Ø 2 und Ø 2,3 mm; mit Schirmleiterschiene
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
28.5 mm
Weitere Suchbegriffe: trennklemme
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-142
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-162/003-000
ab € 0,4939*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-165/003-000
ab € 1,1777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-166/003-000
ab € 1,4589*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.