Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-572/281-420 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-572/281-420 Anschlussblock 4P Grau
Wago 280-572/281-420 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31558226
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-572/281-420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Aktoren-LED-Klemme; mit PE-Anschluss; mit Freilaufdiode 1N4007; LED rot; DC 24 V
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
90.5 mm
Höhe
63.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,208*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,245*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-470
ab € 1,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-472
ab € 0,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-482
ab € 0,3096*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.