Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-178047800 Herst.-Nr.: 136-0545 EAN/GTIN: 8717496335340 |
| | |
|
| | |
| Um die bestmögliche Leistung zu erzielen und sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen frei von Falschgeld bleibt, ist die regelmäßige Reinigung Ihrer Falschgelddetektoren ein Muss. Je länger und häufiger Banknoten umlaufen, desto mehr Staub und Schmutz haftet daran. Dieser Schmutz kann den Betrieb der in Ihren Falschgelddetektor integrierten Sensoren und Walzensysteme beeinträchtigen. Durch die regelmäßige Verwendung von Reinigungskarten für Safescans Falschgelddetektoren halten Sie das Innenleben Ihres Detektors sauber und können auch weiterhin die Echtheit der Banknoten zuverlässig überprüfen. Die Reinigungskarten für Safescans Falschgelddetektoren sind schnell und einfach zu verwenden. Zunächst führen Sie die mit "1" gekennzeichnete dreimal durch den Detektor, genauso wie Sie eine Banknote eingeben würden. Zum Abschluss des Reinigungsvorgangs führen Sie die Reinigungskarte "2" dreimal ein, um alle letzten Staub- und Schmutzreste, die noch verblieben sein könnten, zu entfernen. Die Drehwalzen, Magnetsensorköpfe und alle Sensoren an der Oberfläche des Gerätes sind nun gründlich gereinigt - und bereit viele weitere Stunden zuverlässiger Banknotenabtastung. Safescans Reinigungskarten für Falschgelddetektoren bieten eine optimale Reinigungsleistung ohne Einsatz von Lösungsmitteln, Alkohol oder gefährlichen chemischen Substanzen. Im Ergebnis ist die Anwendung gefahrlos und sie können sicher mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungskarte | Biozid-Produkt: | Nein | Produktverwendung: | Geldscheinprüfgeräte | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 10 Reinigungskarten Nr. 1, 10 Reinigungskarten Nr. 2 | Packungsmenge: | 2 x 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,78* | ab € 21,49* | € 29,31* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 23,27* | € 31,98* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 22,78* | € 31,98* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 23,53* | € 33,05* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 26,07* | € 36,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,1635* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|