Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TK-5205Y Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA TK-5205Y Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
KYOCERA TK-5205Y Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31162652
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02R5ANL0
EAN/GTIN:
     632983035825
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Mit Original KYOCERA Toner profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit sowie geringer Umweltbelastung und erheblicher Kosteneinsparung. Die renommierte, unabhängige Prüforganisation TÜV Rheinland bestätigte in einem umfassenden Test die Vorzüge von KYOCERA Toner. Für eine optimale Leistung empfehlen wir daher Originaltoner, der speziell für Ihren Drucker bzw. Ihr Multifunktionssystem entwickelt wurde. Ihre Vorteile von KYOCERA Originaltoner im Überblick - Hohe Wirtschaftlichkeit dank niedriger Gesamtkosten - Erstklassige Druckqualität - Verbesserung der Klimabilanz: Alle KYOCERA Toner sind CO2-neutral gestellt. - Umweltbewusstes Drucken durch deutlich geringere Abfallmengen - Umfassende Gewährleistungs- und Garantieansprüche - Lange Lebensdauer der Systemkomponenten - Einfache Entsorgung der Tonerboxen - Authentizität wichtiger Dokumente (Dokumentenechtheit zertifiziert) - Keine Beeinträchtigung der Gesundheit der Nutzer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
TASKalfa 356ci
Farbtoner-Seitenleistung
12000 Seiten
OEM-Code
TK-5205Y
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
605 mm
Höhe
140 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02R5CNL0
ab € 68,11*
Ähnlich
Kyocera
1T02R50NL0
ab € 36,48*
Ähnlich
Kyocera
1T02R5BNL0
ab € 69,05*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5205C
ab € 25,18*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5205K
ab € 70,52*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5205M
ab € 25,18*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5205Y
ab € 25,23*
Ähnlich
Ampertec
TK-5205C
ab € 39,95*
Ähnlich
Ampertec
TK-5205K
ab € 38,58*
Ähnlich
Ampertec
TK-5205M
ab € 39,50*
Ähnlich
Ampertec
TK-5205Y
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.