Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Blackroll Duoball Massagegerät Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Blackroll Duoball Massagegerät Universal Schwarz
TOGU Blackroll Duoball Massagegerät Universal Schwarz
TOGU Blackroll Duoball Massagegerät Universal Schwarz
TOGU Blackroll Duoball Massagegerät Universal Schwarz
TOGU Blackroll Duoball Massagegerät Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31062674
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     410050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
Massagerolle
Den TOGU Blackroll Duoball – made in Germany – gibt es neu zur punktuellen Anwendung in einem Durchmesser von 8 cm. Er ist auch für die Massage des Rückens oder des Nackens geeignet. Eine Verwendung ist auch an der Wand oder auf dem Boden möglich. Durch den Abstand zwischen den zwei Bällen wird das Rückgrat geschont und die Massage ist noch effektiver. Das Material EPP ist robust und leicht zu reinigen, hautfreundlich, geruchlos und zu 100% recyclebar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
80 mm
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: igelball togu, igelball
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
410180
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.