Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL HDMI-zu-VGA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL HDMI-zu-VGA-Adapter
DELL HDMI-zu-VGA-Adapter
DELL HDMI-zu-VGA-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30985966
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DAUBNBC084
EAN/GTIN:
     5397063212965
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Adapter konvertiert HDMI zu VGA

Der vielseitige Dell HDMI-zu-VGA-Adapter ermöglicht es, Videoinhalte von einem Notebook oder Tablet-PC mit HDMI-Videoausgang auf einer Vielzahl an VGA-kompatiblen Displays wie Monitoren und Projektoren wiederzugeben. Der benutzerfreundliche Adapter unterstützt eine maximale Videoauflösung von 1080p. In seinem kompakten und eleganten Design sorgt er für eine hochwertige Bildqualität.

Videoadapter gewährleistet Konnektivität

Mit diesem Videoadapter können Sie Videoinhalte von Ihrem Notebook oder Tablet-PC auf jedem Monitor, Projektor oder HD-Fernsehgerät mit VGA-Eingang darstellen. Solange das Quellgerät über einen HDMI-Ausgang verfügt, sorgt dieser kompakte Adapter für die problemlose Konvertierung. So können Sie Filme auf einem Heimkino-Projektor genießen, Ihren Desktop-PC spiegeln, um eine erweiterte Workstation zu erhalten, und in der Schule oder auf der Arbeit Präsentationen vorführen.

Genießen Sie eine gestochen scharfe Bildqualität

Der Dell HDMI-zu-VGA-Adapter unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 1080p für ein erweitertes visuelles Erlebnis – ideal für verbesserte Präsentationen und aufwändige Grafiken.

Kompakte Größe für optimale Mobilität

Der 6,9 × 1,3 × 0,5 Zoll (L × B × H) messende Plug-and-Play-Adapter ist einfach zu verwenden und perfekt geeignet für Ad-hoc-Präsentationen bei Kunden oder für Filmabende mit Freunden. Der Adapter verfügt über einen 19-poligen HDMI-Anschluss an einem Ende und über einen 15-poligen HD15-VGA-Anschluss am anderen Ende. So passt er an eine Vielzahl VGA-kompatibler Monitore, Projektoren und HD-Fernsehgeräte.

Serviceinformationen

Verlassen Sie sich auf den Schutz von eins Jahren begrenztem Hardware-Service von Dell und eins Jahren Advanced Exchange Service (erweiterter Austauschservice) für Ihren Dell HDMI-zu-VGA-Adapter.

Überblick
Der vielseitige Dell HDMI-zu-VGA-Adapter ermöglicht es, Videoinhalte von einem Notebook oder Tablet-PC mit HDMI-Videoausgang auf einer Vielzahl an VGA-kompatiblen Displays wie Monitoren und Projektoren wiederzugeben. Der benutzerfreundliche Adapter unterstützt eine maximale Videoauflösung von 1080p. In seinem kompakten und eleganten Design sorgt er für eine hochwertige Bildqualität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Alienware Alpha Chromebook 13 7310 Dell Chromebook 11 (Model 3120) Inspiron 14 3000 Series (3442) Inspiron 14 3000 Series (3451) Inspiron 14 3000 Series (3452) Inspiron 14 3000 Series (3458) Inspiron 14 5000 Series (5447) Inspiron 14 5000 Series (5458) Inspiron 15 3000 Series (3541) Inspiron 15 3000 Series (3542) Inspiron 15 3000 Series (3543) Inspiron 15 5000 Series (5547) Inspiron 15 5000 Series (5548) Inspiron 15 7000 Series (7568) Inspiron 17 7000 Series (7746) Inspiron 3050 uSFF Inspiron 5551 Inspiron 5555 Inspiron 5558 Inspiron 5758 Inspiron 7559 Inspiron AIO 5459 Inspiron AIO 7459 Inspiron one 20 (3048) Latitude 14 (E5470) SKL-H Latitude 15 (E5570) SKL-H Latitude 3340 Latitude 3350 Latitude 3450 Latitude 3550 Latitude E5250 Latitude E5440 Latitude E5450 Latitude E5540 Latitude E5550 Latitude E6440 Latitude E6540 Latitude E7240 Latitude E7250 Latitude E7440 Latitude E7450 Precision 15 5000 Series (5510) Precision 15 7000 Series (7510) Precision 17 7000 Series (7710) Precision M3800 Precision M4800 Precision M6800
Merkmale
Kabellänge
0.17 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
175.3 mm
Höhe
12.7 mm
Weitere Suchbegriffe: dell adapter vga, adapter vga
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 381,15*
Zubehör
Dell
DELL-E2424HS
ab € 92,16*
Zubehör
Dell
J90MY
ab € 713,79*
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 723,64*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 699,96*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 703,20*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 625,58*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 660,81*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 621,82*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 679,62*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 689,52*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 611,43*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 790,61*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 985,20*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 763,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.