Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 452-BCCW laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL WD15 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL WD15 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL WD15 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL WD15 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL WD15 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL WD15 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL WD15 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30943051
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-BCCW
EAN/GTIN:
     5711783911326
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Anschluss mit nur einem Kabel
Mit leistungsstarkem DisplayPort over USB Typ-CTM Kabel ermöglicht das Dell Dock schnelle und effiziente Anschlussmöglichkeiten für Ihr Notebook oder Ihren Tablet-PC an eine Daten- und Stromquelle mit bis zu 130 W für Produkte von Dell und bis zu 60 W von anderen Anbietern. Außerdem bietet es Ihnen eine einfache, zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Notebook oder Tablet-PC und zwei Full HD-Displays oder einem Einzelbildschirm mit 4k bei 30 Hz für alle wichtigen Peripheriegeräte.

Geringer Platzbedarf und große Flexibilität
Das Dell Dock verfügt über ein kompaktes Design – nur 15,49 x 10,92 x 2,11 cm (6,1 x 4,3 x 2 Zoll) – und kommt mit nur einem einzigen Kabel aus. Stellen Sie sie an einem beliebigen Ort auf, an dem Sie arbeiten möchten – im herkömmlichen Büro, auf einem Schreibtisch oder in einem Konferenzraum – selbst wenn der Platz begrenzt ist.

Eine Dockingstation für alle
Das Dell Dock ist kompatibel mit ausgewählten Dell Notebooks, Workstations, Tablet-PCs und vielen kompatiblen Geräten anderer Anbieter mit USB-Typ-C™ Port(s) mit Daten-, Grafik- und Stromversorgungsfunktionen. Schließen Sie ganz einfach Displays, eine Maus, Tastatur und Audiogeräte über die Dell Dockingstation von einem kompatiblen System Ihrer Wahl an.

Anschluss für bessere Zusammenarbeit
Nehmen Sie Ihr Notebook mit in die nächste Besprechung und schließen Sie das Gerät einfach an das Dell Dock an. Schon können Sie die neueste PowerPoint-Präsentation gemeinsam mit den Kollegen bequem auf einem Bildschirm oder über einen Projektor ansehen.

Bessere Videoleistung
USB-Typ-C-Konnektivität ist die neueste und eine ausgesprochen zuverlässige Technologie für eine atemberaubende Grafikleistung. Das Display wird gestochen scharf und klar.

Verbindungen und Funktionen:
- Unterstützt zwei Full HD-Bildschirme
- Zwei USB 2.0-Anschlüsse
- Drei USB 3.0-Anschlüsse
- Lautsprecherausgang (hinten)
- Kombi-Audioanschluss (vorne)
- Gigabit-Ethernet
- Steckplatz für Kensington Sicherheitsschloss
- 180-Watt-Netzteil mit 7,4-mm-Stecker

Lieferumfang
- Dell Dock
- DisplayPort over USB Typ-CTM Kabel
- 180-Watt-Netzteil mit 7,4-mm-Stecker
- Schnellstarthandbuch

Das Dell Dock bietet Anschlussmöglichkeiten sowohl für Produkte von Dell als auch von anderen Anbietern via Display Port über USB Type-CTM, so sind eine zuverlässige Verbindung und ein klares Bild gewährleistet. Das Dock wird über ein Kabel angeschlossen, so wird dank der zusätzlichen Möglichkeit, sie auf dem Schreibtisch hinter dem Monitor anzubringen, Platz auf dem Schreibtisch und am Arbeitsbereich frei. Ideal für Präsentationen, das kleine und kompakte Dell Dock ermöglicht schnelle und effiziente Anschlussmöglichkeiten für mehrere Bildschirme und alle Ihre Peripheriegeräte über ein praktisches Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
154.9 mm
Tiefe
109.2 mm
Höhe
21.1 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
180 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.