Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38165 Videosignal-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38165 Videosignal-Konverter
Lindy 38165 Videosignal-Konverter
Lindy 38165 Videosignal-Konverter
Lindy 38165 Videosignal-Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30847412
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38165
EAN/GTIN:
     4002888381659
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Dieser Konverter kombiniert ein VGA-Monitorsignal mit einem analogen Audiosignal zu einem HDMI-Signal, zum Beispiel zur Ausgabe auf einem HDTV-Fernsehgerät. Er wird nur angeschlossen, es ist keine Konfiguration notwendig. Die Auflösung des Videosignals wird dabei nicht verändert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Eingangsspannung
100/240 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Video
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bandbreite
6.75 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.