Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SG 2368.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SG 2368.000
Rittal SG 2368.000
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30637687
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2368.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Rack Zubehör
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Wahlweise für Rohr- oder Wand-/Bodenmontage, mit Abschlussdeckel für optische Elemente.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Winkel Signalsäule, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
630.730.00
ab € 9,02*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 18,37*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,57*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,52*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.