Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SG 2372.030 Alarmsystem-Abdeckung Transparent Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SG 2372.030 Alarmsystem-Abdeckung Transparent Polyamid
Rittal SG 2372.030 Alarmsystem-Abdeckung Transparent Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30637562
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2372.030
EAN/GTIN:
     4028177220201
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
56 mm
Technische Details
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.