| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-30623253 Herst.-Nr.: SST-CPS02 EAN/GTIN: 4710007221884 |
| |
|
| | |
| - Dickes, abgeschirmtes Mini-SAS-Kabel (36-polige Stecker an beiden Enden) für zuverlässig hohen Durchsatz
- SFF-8087-Stecker für Hochleistungsanwendungen gewährleisten stabile Verbindungen - 4-Lane-Hochleistungsdesign - Kabellänge von 500 mm
Um den Wünschen von Profis und Enthusiasten mit Hochleistungspeicherbedarf gleichermaßen zu entsprechen, entwickelte SilverStone das CPS02, ein Kabel speziell für Mini-SAS-Geräte. Mit interner Sideband-Verbindung (SGPIO) ist das CPS02 auf konstanten und zuverlässigen Betrieb mit Servern und Workstations ausgelegt. Die 36-poligen SFF-8087-Metallstecker an beiden Kabelenden sind aus industriellem Material mit gewebter Hülle und gewährleisten zuverlässige, problemlose Verbindungen. Das CPS02 unterstützt zudem Vier-Lane-Design und liefert bei sämtlichen professionellen SAS- oder SATA-Speichersystemen absolute Höchstleistung.
Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | SFF-8087 36pin | | Anschluss 2 | SFF-8087 36pin | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |