Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 831-3105 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 831-3105 Anschlussblock 5P Grau
Wago 831-3105 Anschlussblock 5P Grau
Wago 831-3105 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30513277
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     831-3105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen sind direkt steckbar
    - Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - 600 V nach UL 1059
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.98 mm
Tiefe
41.9 mm
Höhe
27.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.