Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-105/102-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-105/102-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-105/102-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-105/102-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512088
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-105/102-000
EAN/GTIN:
     4044918339162
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; mit integrierter Abschlussplatte; 5-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; kodierbar; mit 2 Rastklinken; mit Kodiernase; mit Rastnase

Artikelbeschreibung:

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.73 g
Breite
25 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92859*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28859*
€ 2,72342
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92859*
€ 2,29502
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08336*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-438
ab € 2,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.