Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Z751A RFID-Lesegerät USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30464974
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     Z751A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Barcode-Leser / Scanner mit Laser für Prüfgeräte mit USB-Schnittstelle Vorteile des Laserscanners: - Neu: Scannen von 2D-Codes (z.B. QR-Code) - Lesen von Barcodes aus größerer Entfernung - Länge des Barcodes variabel - Bessere Lesegenauigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
70 mm
Technische Details
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Arbeitsabstand
210 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 645,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,35*
€ 767,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,12*
€ 765,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 636,63*
€ 757,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,09*
€ 741,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,21*
€ 719,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,59*
€ 686,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M694C
€ 4.629,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.