Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 07 0 01 Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 07 0 01 Spitzzange
Wiha Z 07 0 01 Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30456874
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Werkstoff
Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.
Anwendung
Greifen und rechtwinkliges Biegen von Drähten und Blechteilen.
Normen
DIN ISO 5745.
Ausführung
Greifflächen gezahnt.
Kopfform
Extra langer Kopf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.