Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 26 2 00 Nut- und Federzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 26 2 00 Nut- und Federzange
Wiha Z 26 2 00 Nut- und Federzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30455860
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Werkstoff
Chrom-Vanadium-Stahl, vergütet.
Anwendung
Sicheres und festes Greifen und Halten von Rohren, flachen Werkstücken und Muttern.
Normen
DIN 5234.
Ausführung
Sicheres und festes Greifen durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verwindungsfreies Griffprofil. Stellmutter gesichert gegen Verlieren. Lange Haltbarkeit durch zusätzliche induktive Härtung der Greifbacken.
Kopfform
Schwedische Form 90° abgewinkelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Nut- und Federzange
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
320 mm
Gewicht
750 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.