|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-30377847 Herst.-Nr.: 4810-015 EAN/GTIN: 4014619040728 |
| |
|
|  |  |
 | DisplayPort ist ein durch die VESA genormter universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte. DisplayPort 1.1 erlaubt Kompatibilität zu VGA, DVI und HDMI, so dass ein Anschluss über preisgünstige passive Adapter möglich ist.
- DisplayPort Anschlusskabel - Beidseitig 20pol Stecker - Länge: 1,5m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | DisplayPorts-Version | 1.1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |