Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2003-6642 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2003-6642 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6642 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6642 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6642 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30295363
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2003-6642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
44.3 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6094*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59078*
€ 3,08303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44078*
€ 2,90453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30078*
€ 2,73793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0194*
€ 2,40309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8494*
€ 2,20079
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6094*
€ 1,91519
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,083*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,51925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,73235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,7904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.