Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 DVI, m - f, 10 m DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 DVI, m - f, 10 m DVI-Kabel Schwarz
Synergy 21 DVI, m - f, 10 m DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30063027
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
DVI Verlängerung
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel 10m
  • Kabeltyp DVI (geschirmt, PVC), AWG28
    - Geflecht 114/0.12AL-MG
    - Anschluss Seite A DVI24+1 vergoldete Kontakte, Stecker mit Rändelschraube
    - Anschluss Seite B DVI24+1 vergoldete Kontakte, Buchse mit Rändelschraube
    - Kabellänge 10 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
802 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.