Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 5.0m DP - DVI-D 5 m DisplayPort DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 5.0m DP - DVI-D 5 m DisplayPort DVI-I Schwarz
Synergy 21 5.0m DP - DVI-D 5 m DisplayPort DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30062447
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
dvi kabel auf displayport 5m
dvi kabel auf displayport
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel auf dvi 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.