Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Classic Pinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Classic Pinzette
Wiha Classic Pinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29906076
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26776
EAN/GTIN:
     4010995267766
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pinzette
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Größe (Imperial)
10 "
Gewicht
425 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.