Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 164-41008 Kabel-Organizer Kabelrinne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 164-41008 Kabel-Organizer Kabelrinne Weiß
Hellermann Tyton 164-41008 Kabel-Organizer Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29897395
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-41008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
48 mm
Länge (m)
0.5 m
Merkmale
Typ
Kabelrinne
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Kabeldurchmesser (max.)
40 mm
Zertifizierung
HF
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 360 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C8432
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.