Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-E720DT Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CL-E720DT Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E720DT Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E720DT Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E720DT Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29878945
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     1000852
EAN/GTIN:
     5060198390630
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
16 MB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
72 W
Stromverbrauch (Standby)
2.9 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
458 mm
Höhe
261 mm
Gewicht
10200 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
200 mm
Medienstärke
0.0635 - 0.254 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Status
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
200 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,41*
€ 779,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,21*
€ 742,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,20*
€ 728,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,55*
€ 717,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,79*
€ 698,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000424
ab € 132,45*
Zubehör
Citizen Systems
2000452
ab € 138,59*
Zubehör
Citizen Systems
1000853
ab € 648,80*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,14*
Zubehör
Citizen Systems
2000454
ab € 137,86*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80015-0
ab € 134,95*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80016-0
ab € 200,74*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66801-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60108S
ab € 137,78*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.