Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PCD-40-350B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817812
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PCD-40-350B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
37.8 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Leistungsfaktor
0,9
Energie
Eingangsfrequenz
47 ~ 63 Hz
Eingangsstrom
0.35/230VC, 0.3/277VC A
Ausgangsstrom
0.35 A
Ausgangsspannung
118 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PCD-40-1050B
€ 21,60*
Ähnlich
Mean Well
PCD-40-1750B
€ 38,09*
Ähnlich
Mean Well
PCD-40-500B
€ 22,41*
Ähnlich
Mean Well
PCD-40-700B
€ 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.