Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PCD-40-1050B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PCD-40-1050B LED-Treiber
MEAN WELL PCD-40-1050B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817810
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PCD-40-1050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
39.9 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Leistungsfaktor
0,9
Energie
Eingangsfrequenz
47 ~ 63 Hz
Eingangsstrom
0.35/230VC, 0.3/277VC A
Ausgangsstrom
1.05 A
Ausgangsspannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PCD-40-350B
ab € 16,32*
Ähnlich
Mean Well
PCD-40-700B
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.