Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-120H-48A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-120H-48A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-120H-48A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817668
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-120H-48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1090 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12
€ 54,84*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12A
€ 50,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12AB
€ 60,32*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12B
€ 52,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15
€ 100,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15A
€ 57,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20
€ 60,10*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20A
€ 61,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20B
€ 63,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24
€ 61,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24A
€ 52,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24AB
€ 60,11*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24B
€ 52,30*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-30
€ 61,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-30A
€ 55,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.