Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 3.5mm - 3.5mm 2.5m Audio-Kabel 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 3.5mm - 3.5mm 2.5m Audio-Kabel 2,5 m
S-Conn 3.5mm - 3.5mm 2.5m Audio-Kabel 2,5 m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80893
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30812-2.5
EAN/GTIN:
     4017538001030
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2m
klinken kabel stecker-stecker
Klinken-Kabel-2 Klinkenstecker 3,5mm Stereo, 2,5m
- Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 3,5mm Klinken-Stecker
- Stecker: vergossen
- Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm
- Adern Material: Kupfergemisch
- Stecker Material: Eisen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
539
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,49*
€ 0,85*
2 Tage
1078
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,50*
€ 0,86*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,34*
€ 8,04*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.