Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinken-Kabel-2 Klinkenstecker 3,5mm Stereo, 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klinken-Kabel-2 Klinkenstecker 3,5mm Stereo, 2,5m
Klinken-Kabel-2 Klinkenstecker 3,5mm Stereo, 2,5m
Artikel-Nr.:
     4590-30812-2.5
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30812-2.5
EAN/GTIN:
     4017538001030
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2,5m
klinken kabel stecker-stecker
Klinken-Kabel-2 Klinkenstecker 3,5mm Stereo, 2,5m

· Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 3,5mm Klinken-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau: 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: schwarz
· Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2.5m
Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker stereo, 2 Klinkenstecker 3, 5mm Stereo, 1, 5m, Klinkenkabel, Aux-Kabel, Klinke-Klinke Kabel, AUX-Audio-Kabel, 3, 5mm Klinkenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
524
€ 9,90*
ab € 0,49*
€ 0,84*
Lager 4590
1048
€ 4,50*
ab € 0,50*
€ 0,86*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.