Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SLP-TX403G Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 127 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SLP-TX403G Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 127 mm/sek Kabelgebunden
Bixolon SLP-TX403G Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 127 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29765605
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-TX403G/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der robuste und leistungsstarke SLP-TX400 4-Zoll-Thermotransfer- oder Thermodirekt-Etikettendrucker eignet sich perfekt für viele Branchen, einschließlich Transport und Logistik, Gesundheitswesen, Luftfahrt, Herstellung, Ticketdruck und mehr.

Dieser hochwertige Etikettendrucker bietet eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 178 mm/Sekunde (7 ips) und druckt mit 203 dpi Text, Grafik und Barcodes in hoher Qualität. Der SLP-TX400 bietet auch die Autocutter- oder Peeler-Option und 300-Meter-Farbband.

All-in-One-Schnittstelle, standardmäßig mit serieller, paralleler und USB-Schnittstelle, optional mit serieller Schnittstelle, USB, Ethernet und WLAN*. Der SLP-TX400 ist vollständig kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen.

Der SLP-TX400 verfügt auch über BIXOLON Etikettendrucker-Intelligenz mit Smart Media Detection™, der automatischen Erkennung der Medientypen Etikett und Beleg. BIXOLON Label Artist™, die kostenlose Software zur individuellen Gestaltung von Etiketten, unterstützt Datenbankverbindung sowie Text, Zeichnen von Linien und Rahmen plus eine Reihe von Grafiken und 1D/2D-Barcode-Druck.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, Code 49, MicroPDF417, 2D, GS1 DataBar, PDF417, AZTECCODE, POSTNET, CODABAR (NW-7), Industrial 2/5, QR Code, Datenmatrix, Interleaved 2/5, TLC39, Code 128 (A/B/C), EAN128, IMB, UPC-A, EAN13, MaxiCode, UPC-E, Code 39
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Design
Produktfarbe
Grau
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
2850 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
300 m
Maximale Etikettenbreite
116 mm
Maximaler Rollendurchmesser
130 mm
Medienstärke
0.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Zeichentabelle
5 BPL-E, SLCS, 16 BPL-Z, Unicode
LED-Anzeigen
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
127 mm/sek
Maximum Druckweite
105.7 mm
Druckfarben
Schwarz
Maximum Druckerhöhe
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,36*
€ 406,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,31*
€ 400,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,36*
€ 356,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,15*
€ 336,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.