|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-29752363 Herst.-Nr.: 83722 EAN/GTIN: 4043619837229 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Kabel können Sie einen Displayport Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Das Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Die Schraube des mini Displayport Steckers gewährleistet eine sichere Verbindung und verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | Mini DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | DisplayPorts-Version | 1.2 |  | AWG Kabelgröße | 32 | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |