|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-29733633 Herst.-Nr.: 83721 EAN/GTIN: 4043619837212 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Mini DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K @ 60 Hz) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Die Schraube des mini DisplayPort Steckers gewährleistet eine sichere Verbindung und verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 5.5 mm | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | Mini DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | DisplayPorts-Version | 1.2 |  | AWG Kabelgröße | 32 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |