Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62638 DisplayPort-Kabel 0,25 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62638 DisplayPort-Kabel 0,25 m Mini DisplayPort Schwarz
DeLOCK 62638 DisplayPort-Kabel 0,25 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29733630
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62638
EAN/GTIN:
     4043619626380
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mit diesem Adapter von Delock können Sie einen DisplayPort Monitor über eine freie mini DisplayPort Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Die Schraube des mini DisplayPort Steckers gewährleistet eine sichere Verbindung und verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
32
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.