Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-1407 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2004-1407 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2004-1407 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2004-1407 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2004-1407 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29634562
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
20 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
78.7 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1491
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1492
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-172
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,514*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406/020-000
ab € 0,9876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5708*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.