|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-29578436 Herst.-Nr.: 4820-020 EAN/GTIN: 4014619256365 |
| |
|
|  |  |
 | Verbindet beispielsweise einen Apple Mac mit einem DisplayPort-fähigen Monitor. Auch Macbooks und Desktop- rechner wie der Mac Mini können mit einem DisplayPort Monitor verbunden werden.
Kabellänge 200 cm Steckerausführung A Mini DisplayPort-Stecker Steckerausführung B DisplayPort-Stecker Kontakt vergoldet Farbe weiß Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | Mini DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |