Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux MAPA SP1 D20 Hängeleuchte Oberfläche E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux MAPA SP1 D20 Hängeleuchte Oberfläche E27 60 W
Ideal Lux MAPA SP1 D20 Hängeleuchte Oberfläche E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29418982
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     009148
EAN/GTIN:
     8021696009148
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Höhe (min)
350 mm
Höhe (max)
1150 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Metall
Plafond-Material
Glas
Empfohlene Platzierung
Küche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
045115
ab € 60,63*
Ähnlich
Ideal Lux
045122
ab € 84,65*
Ähnlich
Ideal Lux
091112
ab € 273,41*
Ähnlich
Ideal Lux
059839
ab € 95,66*
Ähnlich
Ideal Lux
032122
ab € 154,20*
Ähnlich
Ideal Lux
009131
ab € 43,37*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-032139
ab € 73,84*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-043562
ab € 267,92*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-009155
ab € 25,45*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-000206
ab € 84,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.