Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux MAPA MAX SP1 D40 Hängeleuchte Oberfläche E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux MAPA MAX SP1 D40 Hängeleuchte Oberfläche E27 60 W
Ideal Lux MAPA MAX SP1 D40 Hängeleuchte Oberfläche E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29419082
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     045122
EAN/GTIN:
     8021696045122
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Höhe (min)
550 mm
Höhe (max)
1350 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Aluminium
Plafond Farbe
Transparent
Gehäusematerial
Glas, Metall
Plafond-Material
Glas
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, ideal lux pendelleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.