Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte MAPA BIANCO SP1 D40, E27, Ø 40cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte MAPA BIANCO SP1 D40, E27, Ø 40cm, weiß
Pendelleuchte MAPA BIANCO SP1 D40, E27, Ø 40cm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-032139
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-032139
EAN/GTIN:
     8021696032139
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte MAPA BIANCO SP1 D40, E27, Ø 40cm, weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Zubehör: Montageset excl
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 55 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 3,62 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: IDEA-032139
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Metall
  • Material: verchromt
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, ideal lux pendelleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 91,35*
€ 91,35*
€ 8,50*
ab € 74,01*
€ 95,89*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
045115
ab € 60,48*
Ähnlich
Ideal Lux
045122
ab € 84,39*
Ähnlich
Ideal Lux
091112
ab € 272,98*
Ähnlich
Ideal Lux
009131
ab € 43,04*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-009155
ab € 25,38*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-000206
ab € 84,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.