Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Mini DisplayPort to HDTV Cable 1,8 m HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin Mini DisplayPort to HDTV Cable 1,8 m HDMI Schwarz
Belkin Mini DisplayPort to HDTV Cable 1,8 m HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29370844
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F2CD080BT06
EAN/GTIN:
     745883696956
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Adapterkabel HDMI
SCHLIESSEN SIE IHR NOTEBOOK ODER TABLET AN IHR HDTV-GERÄT AN Das Mini-DisplayPort-/HDTV-Display-Kabel von Belkin sorgt für eine ausgezeichnete Wiedergabe beim Audio- und Videostreaming von einem Notebook oder Tablet auf ein HDTV-Gerät. Es kann zur Wiedergabe von Filmen, zum Austausch von Fotos und zur Erweiterung einer Workstation mit einem zweiten Bildschirm zum Einsatz kommen. Hinweis: Dieses Kabel lässt sich an einen Mini-DisplayPort/Thunderbolt™-Anschluss anschließen, mit denen MacBooks und viele Ultrabooks und Tablets ausgestattet sind. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Gerätes. ÜBERALL SOFORT BETRIEBSBEREIT Dank der Plug-and-Play-Funktion eignet sich dieses Kabel perfekt zum schnellen Austausch von Medien in unterschiedlichen Umgebungen. Das schwarze Kabel ist mit einem weißen Etikett versehen, damit Sie immer sofort wissen, wie Sie es zum Anschluss ausrichten müssen. - Audio- und Videoübertragung von Mini-DisplayPort- auf HDTV-Geräte - Ideal zum Anschluss von Macbooks, Ultrabooks oder Tablets an HDTV-Geräte - Geeignet zur Filmübertragung, für Präsentationen, Diashows und mehr - Angespritzte Zugentlastung reduziert Verschleiß - Schwarzes Design mit weißem Etikett erleichtert die richtige Ausrichtung - Geeignet für 4K-Auflösung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.